メイン画像

JAS-9 COWじゅうたん押え JAS-9 シルバー ヒナカ(旧:日中製作所) 72141977 JAS-9 COWじゅうたん押え JAS-9 シルバー ヒナカ(旧:日中製作所) 72141977 JAS-9 COWじゅうたん押え JAS-9 シルバー ヒナカ(旧:日中製作所) 72141977

COWじゅうたん押え JAS-9 シルバー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード72141977 品番JAS-9
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

35mm巾のスタンダードタイプです。
3.3mm厚までの敷物(クッションフロアー、Pタイルなど)押えに最適です。
敷物のめくれ防止、端部保護、つまづき防止、段差解消などの見切り材に最適です。

付属品取付用木ネジ(皿頭 径3.5mm 長20mm) トラスコ品番705-5393 材質アルミ押出材A6063S-T5 アルマイト仕上げ 長さ(mm)910 幅(mm)35 厚さ(mm)1.8 シルバー
注意
※本製品は屋内向けです。
※雨や紫外線が直接当たる外部には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする