メイン画像

ひしフランジ形玉軸受ユニット 食品ライン用 シール付

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 72142160 品番 F2BC 40M-CPSS-DFH
参考基準価格(税別)¥56,370 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

SKF食品ライン用玉軸受ユニットは、再給脂不要で、頻繁な苛性抗菌洗浄剤を使った高圧洗浄に耐えられるように設計され、 従来のメンテナンスに起因する多くの問題を解決します。
ユニットにはSKFの衛生に関する最新設計と軸受性能が取り入れられています。
エンドカバーとバックシールを備えた完全密封タイプです。
軸受は再給脂不要でNSFのカテゴリーH1として認証されたSKF食品グレードグリース充填です。

用途食品ライン用。 付属品バックシールおよびエンドカバー トラスコ品番704-8922 材質ハウジング:飲食料品向け複合材料、ベアリング:ステンレス鋼 軸径(Φmm)40 全長(mm)178 使用温度範囲(℃)-20〜80(短時間なら100) フランジひしフランジ形 全高(mm)67.9 (エンドカバー含む) 取付ねじM12のボルト2本(製品に含まず) 固定方法【軸受】止めねじ 取付ピッチ(mm)144 穴の形状円筒穴 給油タイプ無給油(グリース封入済み)
注意
※海外取り寄せのため原則、キャンセル・返品不可です。
※初期ミスアライメント±1°までです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする