メイン画像

チューブフィッティングミニ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード72143386 品番PL4M5MW
参考基準価格(税別)¥3,850 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

RoHS2対応品
株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
小型化に成功したワンタッチ継手。
超小型でもチューブの脱着が簡単。

トラスコ品番559-9968 形状エルボ 開放リング:ライトグレー、樹脂本体:ライトグレー 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1 適合ねじM5×0.8 使用圧力-100kPa 使用流体空気 適合チューブ外径D(Φmm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする