コンビネーションレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
呼び寸法(mm)
5.5
5.5
5.5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
20
21
22
24
26
27
32
36
全長L(mm)
100
100
110
120
130
140
150
160
180
190
200
210
220
240
250
260
280
300
310
360
398
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
72154245
品番
-
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
高級感のある仕上げ加工を施したコンビネーションレンチです。
サテン仕上げは光沢を抑えていますので傷が目立ちにくく、手触りが良く仕上がっています。
用途
ナットなどの締付けや取り外しに
質量(g)
14
呼び寸法(mm)
5.5
全長L(mm)
100
寸法b1(mm)
10
寸法b2(mm)
14
材質
クロムバナジウム鋼
表面処理
クロームメッキ、サテン仕上げ
寸法a1(mm)
5.4
寸法a2(mm)
3.5
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※ボトルやナットのサイズに合ったものを使用し、斜掛け
や浅掛けはしないでください。
※パイプ等を継ぎ足して使用しないでください。
※ハンマーなどで叩いて使用しないでください。