コンビネーションレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
呼び寸法(mm)
11
11
11
5.5
6
7
8
9
10
12
14
15
16
17
18
20
21
22
24
26
27
32
36
全長L(mm)
150
100
110
120
130
140
150
160
180
190
200
210
220
240
250
260
280
300
310
360
398
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
72154306
品番
-
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
高級感のある仕上げ加工を施したコンビネーションレンチです。
サテン仕上げは光沢を抑えていますので傷が目立ちにくく、手触りが良く仕上がっています。
用途
ナットなどの締付けや取り外しに
質量(g)
50
呼び寸法(mm)
11
全長L(mm)
150
寸法b1(mm)
17.3
寸法b2(mm)
24.7
材質
クロムバナジウム鋼
表面処理
クロームメッキ、サテン仕上げ
寸法a1(mm)
9
寸法a2(mm)
5
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※ボトルやナットのサイズに合ったものを使用し、斜掛け
や浅掛けはしないでください。
※パイプ等を継ぎ足して使用しないでください。
※ハンマーなどで叩いて使用しないでください。