曜日別特売
- コンビネーションレンチ モノタロウ 72154315

- コンビネーションレンチ モノタロウ 72154315
- コンビネーションレンチ モノタロウ 72154315
- コンビネーションレンチ モノタロウ 72154315
- コンビネーションレンチ モノタロウ 72154315
- コンビネーションレンチ モノタロウ 72154315
モノタロウ

コンビネーションレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
呼び寸法(mm)12
12
5.5
6
7
8
9
10
11
14
15
16
17
18
20
21
22
24
26
27
32
36
全長L(mm)160
内容量1本注文コード72154315品番-
販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
¥229
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

高級感のある仕上げ加工を施したコンビネーションレンチです。
サテン仕上げは光沢を抑えていますので傷が目立ちにくく、手触りが良く仕上がっています。

用途
ナットなどの締付けや取り外しに
質量(g)
57
呼び寸法(mm)
12
全長L(mm)
160
寸法b1(mm)
18.6
寸法b2(mm)
27.7
材質
クロムバナジウム鋼
表面処理
クロームメッキ、サテン仕上げ
寸法a1(mm)
9
寸法a2(mm)
5
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※ボトルやナットのサイズに合ったものを使用し、斜掛け
や浅掛けはしないでください。
※パイプ等を継ぎ足して使用しないでください。
※ハンマーなどで叩いて使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする