椿本チエイン
椿本チエインの 減速機・クラッチ・ブレーキ
椿本チエインの 減速機
椿本チエインの ウォーム減速機
トロイドライブ TDシリーズ
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸配置
L-RF
サイズ
225
注文コード
72162887
品番
TD225H1500VL-RF
参考基準価格(税別)
¥2,829,167
販売価格(税込)
¥2,857,800
販売価格(税別)
¥
2,598,000
バスケットに入れる
この商品は
軸配置・サイズ
など
1578
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
225
タイプ
高減速
軸配置
L-RF
実減速比
1/1500.00
仕様
呼称減速比:1/1500 出力軸形状:中空軸 据付勝手:V
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません