トロイドライブ TDシリーズ

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸配置R-LF サイズ225 注文コード72162914 品番TD225H150VR-LF
参考基準価格(税別)¥2,829,167 販売価格(税込) ¥2,857,800
販売価格(税別)
2,598,000
この商品は軸配置・サイズなど1578種類から選べます 他の種類を見る
サイズ225 タイプ高減速 軸配置R-LF 実減速比1/153.75 仕様呼称減速比:1/150 出力軸形状:中空軸 据付勝手:V
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

「減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする