共和[輪ゴム・ゴムバンド]
共和[輪ゴム・ゴムバンド]の 輪ゴム・ゴムバンド
共和[輪ゴム・ゴムバンド]の ゴムバンド
凛としたバンド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(60袋)
色
雫
注文コード
72168105
品番
GGS-030-CL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
一般的な天然ゴムのゴムバンドより紫外線や熱に強く劣化しにくいシリコーンゴムでできたゴムバンドです。ゴムアレルギーの心配も少なく、気になるゴムのにおいもありません。
幅(mm)
1.1
厚さ(mm)
1.1
色
雫
内径(Φmm)
38
番手
#16
折径(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応