凛としたバンド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(60袋) 若葉 注文コード72168121 品番GGS-030-LG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

一般的な天然ゴムのゴムバンドより紫外線や熱に強く劣化しにくいシリコーンゴムでできたゴムバンドです。ゴムアレルギーの心配も少なく、気になるゴムのにおいもありません。

幅(mm)1.1 厚さ(mm)1.1 若葉 内径(Φmm)38 番手#16 折径(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輪ゴム・ゴムバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする