共和[輪ゴム・ゴムバンド]
共和[輪ゴム・ゴムバンド]の 輪ゴム・ゴムバンド
共和[輪ゴム・ゴムバンド]の ゴムバンド
カラー配合ゴムバンド 1kg袋
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10袋)
注文コード
72168200
品番
GGA-545
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
輪ゴムから彩りを。ポップでカラフルなカラーバンドです。
幅(mm)
1.1
厚さ(mm)
1.1
色
透明白
内径(Φmm)
38
番手
#16
折径(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応