共和[輪ゴム・ゴムバンド]
共和[輪ゴム・ゴムバンド]の 輪ゴム・ゴムバンド
共和[輪ゴム・ゴムバンド]の ゴムバンド
耐候性ゴムバンド#360
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
72168209
品番
GMC-516
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
純ゴムバンドと同等の結束力を備えた全天候型のゴムバンドです。高温多湿の屋外作業、工業用、産業用に幅広く利用できます。
幅(mm)
3
厚さ(mm)
1.1
色
灰
内径(Φmm)
89
番手
#360
折径(mm)
140
RoHS指令(10物質対応)
対応