オーバンドたばね カラー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(20袋) 注文コード 72168218 品番 GHC-502TPK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

まきつけてひっかけるだけで、さまざまなものを簡単結束。また、タブをひっぱると簡単に外すことが出来ます。

幅(mm)3 厚さ(mm)1.1 ピンク 内径(Φmm)44.5 番手#18×3 折径(mm)70 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輪ゴム・ゴムバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする