共和[輪ゴム・ゴムバンド]
共和[輪ゴム・ゴムバンド]の 輪ゴム・ゴムバンド
共和[輪ゴム・ゴムバンド]の 輪ゴム
オーバンドたばね カラー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1ケース(20袋)
注文コード
72168245
品番
GHC-502TLB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
まきつけてひっかけるだけで、さまざまなものを簡単結束。また、タブをひっぱると簡単に外すことが出来ます。
幅(mm)
3
厚さ(mm)
1.1
色
ライトブルー
内径(Φmm)
44.5
番手
#18×3
折径(mm)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応