曜日別特売
NCU-MMF150-02-A-B マルチシリーズ(全項) コガネイ 72169378

マルチシリーズ(全項)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個管接続口径1/4取付方式ブラケット付注文コード72169378品番NCU-MMF150-02-A-B
参考基準価格(税別)¥13,100販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。0.01μmエレメントで微細なゴミや油分を除去。ボウルはワンタッチ着脱可能。カートリッジ式エレメントでメンテナンス容易。

ろ過度(μm)0.01管接続口径1/4取付方式ブラケット付ねじの種類Rc使用流体空気材質(ボウル)ポリカーボネート設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする