SAND GLASS
SAND GLASSの バッグ・キャップ
SAND GLASSの バッグ
SAND GLASSの トートバッグ
ビジネスバッグ 2WAY
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72177975
品番
3G07-01
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
落ち着いた佇まいと突然の雨にも対応する撥水性。
必要な道具を効率よく収められる収納力と、目的のアイテムがすぐに取り出せる整理力を兼ね備えています。
用途
手持ちと肩掛けの2WAY仕様
荷物の量に合わせて大きさが調整できる拡張機能
ICカードなど小物が素早く出し入れできるクイックポケット
ペンやガジェット類の仕分けに便利なオープンポケット
PC用と書類用などで仕分けができる2気室仕様
荷物の仕分けに役立つ仕切り付き
キャリーオン機能
14インチPC対応、B4ファイル収納可
※メーカーごとに製品サイズが異なりますので、ご購入前に収納可否をご確認ください。
キーセーフ付き
材質
ポリエステル
色
ブラック
寸法(cm)
約タテ32×ヨコ40×マチ14(19)
特性
2WAY