椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
RSローラチェーン
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチP(mm)
76.2
リンク内幅W(mm)
47.63
注文コード
72186687
品番
RS240-3-2POL
参考基準価格(税別)
¥131,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
ピッチP・リンク数・リンク内幅W
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
プレート厚(mm)
9.5
ピッチP(mm)
76.2
最小引張強度(kN)
1870
平均引張強度(kN)
2060
ピン長L1(mm)
135.85
ピン長L2(mm)
143.15
リンク内幅W(mm)
47.63
ピン径D(mm)
23.81
タイプ
2P・オフセットリンク
プレート幅H(mm)
72.4
最大許容張力(kN)
248
プレート幅h(mm)
62.4
横ピッチC(mm)
87.8
列数
3
概略質量(kg/m)
71.6
仕様
JIS引張強さ(kN):1651.2 ピン長L1+L2(mm):279 ローラ径R(mm):47.63
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません