椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
RSローラチェーン
商品レビューを投稿する
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチP(mm)
12.7
リンク数
4799
リンク内幅W(mm)
4.8
注文コード
72186818
品番
RS38-1-RP-20UR
参考基準価格(税別)
¥63,300
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
ピッチP・リンク数・リンク内幅W
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
プレート厚(mm)
1.1
ピッチP(mm)
12.7
リンク数
4799
最小引張強度(kN)
8.14
平均引張強度(kN)
9.41
ピン長L1(mm)
6
ピン長L2(mm)
7.1
リンク内幅W(mm)
4.8
ピン径D(mm)
3.63
タイプ
リール巻
プレート幅H(mm)
9.8
最大許容張力(kN)
1.37
プレート幅h(mm)
8.4
列数
1
ユニット数
20
ピン形式
リベット形
概略質量(kg/m)
0.35
仕様
ピン長L1+L2(mm):13.1 ローラ径R(mm):7.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません