椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
RSローラチェーン
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチP(mm)
63.5
リンク内幅W(mm)
38.1
注文コード
72186915
品番
RS200-6-MWJL
参考基準価格(税別)
¥42,900
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
ピッチP・リンク数・リンク内幅W
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
プレート厚(mm)
8
ピッチP(mm)
63.5
最小引張強度(kN)
2560
平均引張強度(kN)
2820
ピン長L1(mm)
218.25
ピン長L2(mm)
224.05
リンク内幅W(mm)
38.1
ピン径D(mm)
19.85
タイプ
M形・ジョイントリンク
プレート幅H(mm)
60.3
最大許容張力(kN)
329
プレート幅h(mm)
52
横ピッチC(mm)
71.6
列数
6
概略質量(kg/m)
97.59
仕様
ピン長L1+L2(mm):442.3 ローラ径R(mm):39.68
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません