椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
NEP仕様ネプチェーン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72187423
品番
RS100-NEP-1-RP-U
参考基準価格(税別)
¥71,100
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
チェーンNo.
RS100
プレート厚(mm)
4
ピッチP(mm)
31.75
リンク数
96
最小引張強度(kN)
107
ピン長L1(mm)
19.75
ピン長L2(mm)
22.85
リンク内幅W(mm)
19.05
ピン径D(mm)
9.54
タイプ
ユニット
プレート幅H(mm)
30.1
最大許容張力(kN)
22.6
プレート幅h(mm)
26
列数
1
概略質量(kg/m)
3.99
仕様
ピン長L1+L2(mm):42,6 ローラ径R(mm):19.05
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません