画像準備中

拡散送風クーラー(単相100V)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72187450 品番SAC-35PS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

従来のスポット冷風と違い、広がるように風を送る拡散送風式です。
首振りルーバーと合わせて、より広範囲の空間に冷風を送ります。
上下は手動ルーバーを使ってお好みの高さへ調整可能です。
排熱ダクト付で、熱風を外へ逃がし、屋内の空気を循環(換気)させながら冷却することも可能です。
満水停止機能付きで水漏れの心配がありません。
環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用しております。

付属品排熱ダクト×1、ドレンホース×1、ドレンタンク(本体装着済み)×1 仕様PL保険:加入 材質スチール、ABS 消費電力(W)50Hz:冷風1060/送風100、60Hz:冷風1270/送風120 スイッチロータリー式(切・送風・冷風) タンク容量(L)15 定格電流(A)50Hz:冷風12.2/送風1.2、60Hz:冷風12.9/送風1.3 本体質量(kg)51 電源(単相/V)100(50/60Hz) 風量(m3/min)12.93/11.59 電源コード(m)2 冷房能力(50/60Hz)(kW)3.2/3.5 最大風速(m/min)168/171 保証期間1年 冷媒HFC R32(封入量420g) 圧縮機全閉型ロータリー(定格出力:0.65kW/0.77kW) 色(本体)アイボリー・ブルーグレー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)42.5×50.5×96 騒音値(dB)(50/60Hz)70/71
注意
※個人宅様配送不可です。
※納入時、フォークリフトなどが必要になる場合があります。
※冷房能力、消費電力、定格電流は周囲温度37℃で相対湿度60%で運転した時の値です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする