付属品タンク清掃用具×1、ガードフック×1
仕様PL保険:加入
材質スチール、樹脂
質量(kg)29
電流(A)2.2/2.1(強)
消費電力(W)162/183(強)
タンク容量(L)50
コード長さ(m)ミストファン本体:約2.4/タンク:約2.1
電源(単相/V)100(50/60Hz)
風量(m3/min)168/221
騒音値(dB)63/66
最大風速(m/min)323/373
保証期間1年
噴霧量(L/min)0.19(11.4L/h)
噴霧圧力MPa(kgf/cm2)1.7
色(本体)アイボリー/黄色(羽根:緑)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)51×98.5×131〜145
ファン45cm4枚(PP樹脂)
首振り75度
運転時間(時間)(連続)4