椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
強力チェーン
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72187588
品番
RS200-HT-2-RP-L
参考基準価格(税別)
¥8,840
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
チェーンNo.
RS200
プレート厚(mm)
9.5
ピッチP(mm)
63.5
仕様
ローラ径R(mm):39.68
最小引張強度(kN)
973
平均引張強度(kN)
1120
ピン長L1(mm)
82.05
ピン長L2(mm)
87.3
リンク内幅W(mm)
38.1
ピン径D(mm)
19.85
タイプ
リンク
プレート幅H(mm)
60.3
最大許容張力(kN)
133
プレート幅h(mm)
52
ジョイントリンクタイプ
M形
横ピッチC(mm)
78.3
列数
2
概略質量(kg/m)
36.47
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)