椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
強力チェーン
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72187633
品番
RS160-HT-3-RP-L
参考基準価格(税別)
¥6,090
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
チェーンNo.
RS160
プレート厚(mm)
7.15
ピッチP(mm)
50.8
仕様
ローラ径R(mm):28.58
最小引張強度(kN)
833
平均引張強度(kN)
956
ピン長L1(mm)
95.95
ピン長L2(mm)
100.45
リンク内幅W(mm)
31.75
ピン径D(mm)
14.29
タイプ
リンク
プレート幅H(mm)
48.2
最大許容張力(kN)
140
プレート幅h(mm)
41.6
ジョイントリンクタイプ
M形
横ピッチC(mm)
61.9
列数
3
概略質量(kg/m)
32.63
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)