強力チェーン

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72187746 品番 RS140-HT-2-RP-L
参考基準価格(税別)¥2,490 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
チェーンNo.RS140 プレート厚(mm)6.4 ピッチP(mm)44.45 仕様ローラ径R(mm):25.4 最小引張強度(kN)435 平均引張強度(kN)500 ピン長L1(mm)55 ピン長L2(mm)59.5 リンク内幅W(mm)25.4 ピン径D(mm)12.71 タイプリンク プレート幅H(mm)42.2 最大許容張力(kN)72.6 プレート幅h(mm)36.4 ジョイントリンクタイプM形 横ピッチC(mm)52.2 列数2 概略質量(kg/m)16.38
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする