椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
強力チェーン
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72187886
品番
RS120-HT-1-RP-L
参考基準価格(税別)
¥713
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
チェーンNo.
RS120
プレート厚(mm)
5.6
ピッチP(mm)
38.1
仕様
ローラ径R(mm):22.23
最小引張強度(kN)
167
平均引張強度(kN)
191
ピン長L1(mm)
26.95
ピン長L2(mm)
30.55
リンク内幅W(mm)
25.4
ピン径D(mm)
11.11
タイプ
リンク
プレート幅H(mm)
36.2
最大許容張力(kN)
32.4
プレート幅h(mm)
31.2
ジョイントリンクタイプ
M形
列数
1
概略質量(kg/m)
6.53
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)