椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
強力チェーン
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
51日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72187913
品番
RS60-HT-3-RP-L
参考基準価格(税別)
¥484
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
チェーンNo.
RS60
プレート厚(mm)
3.2
ピッチP(mm)
19.05
仕様
ローラ径R(mm):11.91
最小引張強度(kN)
144
平均引張強度(kN)
168
ピン長L1(mm)
40.85
ピン長L2(mm)
42.95
リンク内幅W(mm)
12.7
ピン径D(mm)
5.96
タイプ
リンク
プレート幅H(mm)
18.1
最大許容張力(kN)
24.5
プレート幅h(mm)
15.6
ジョイントリンクタイプ
M形
横ピッチC(mm)
26.1
列数
3
概略質量(kg/m)
5.36
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)