商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)
材質PVC
用途工場や大規模オフィスなどの大量配線を、線種別に合理的な形で整理できる大型ダクトです。ケーブル配線だけでなく、各種配管の化粧カバーとしてもご利用いただけます。カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検がラクに行えます。受注生産板加工品です。標準品以外の板加工のご注文も承ります。
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
色ホワイト
質量(g)10400
タイプ2020型
寸法L(mm)2000
寸法H(mm)200
寸法W(mm)200