T-305GB-51【ワケあり】 古代モナコ 長沢製作所 72188825 T-305GB-51【ワケあり】 古代モナコ 長沢製作所 72188825 T-305GB-51【ワケあり】 古代モナコ 長沢製作所 72188825 T-305GB-51【ワケあり】 古代モナコ 長沢製作所 72188825

古代モナコ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 バックセット(mm)51 注文コード72188825 品番T-305GB-51【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥33,500 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別) アウトレット
¥29,98024,980
この商品はバックセットなど3種類から選べます 他の種類を見る

長沢製作所の代名詞とも言われる”古代”は、繊細にして優雅な彫刻による装飾と、特殊鍍金によってもたらされる美しい色調を特長としています。
新規取り付けはもちろん、交換にも対応し、癒しやユニバーサルデザインにも配慮した豊富なバリエーション。
組み合わせる錠は、耐久性に優れた箱錠と、取り付けが簡単なチューブラ錠。
閉じ込め事故を防ぐフェイルセーフ設計を取り入れた錠と座のロック機構は、安全安心を多方面から支えます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 材質亜鉛合金 バックセット(mm)51 適合扉厚(mm)30〜40 付属品ディンプルキー4本 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 種類屋内用 仕上ジャーマンブロンズメッキ シリンダーNFシリンダー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする