IO-Link ADコンバータ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 入力【アナログ電流】4〜20mA 注文コード72188850 品番K3CV-1ADIA-IL3【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別) アウトレット
¥27,98022,980
この商品は入力など7種類から選べます 他の種類を見る

600A定格(形KM-PCBE600)のCTはUL/CS認証を含む安全規格認証に対応していません。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 チャンネル数1 入力【アナログ電流】4〜20mA 通信方式IO-Link対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする