※身のみです
マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
溜 千筋 丼 小
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
直径(Φmm)
135
色
内黒
注文コード
72188859
品番
A66BSSB【ワケあり】
在庫数量:残り49点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
アウトレット
¥769
¥
619
バスケットに入れる
この商品は
直径・色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
食器の種類
和食器
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
種別
身
色
内黒
サイズ
小
容量(mL)
510
直径(Φmm)
135
高さ(mm)
68
電子レンジ
×
食器洗浄機
○