アシックス
アシックスの 静電靴
ウィンジョブ CP20E 静電防止対応
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
24.5
注文コード
72188990
品番
FCP20E.002【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・アズワン品番
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
静電気・帯電防止機能がアップ。
脱ぎ履きしやすいベルトタイプ。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
サイズ(cm)
24.5
足幅
ワイド(3E相当)
色
ブラック/ブラック
機能
耐油性ラバー・静電気帯電防止
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
A種先芯入り
形状
ローカット
規格
JSAA規格
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
スニーカー