椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
スプロケット 1Bタイプ
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チェーンNo.
RS80
歯数
75
仕様
ハブ径DH(mm):127 ピッチ円直径DP(mm):606.56 穴径d(mm)下穴:33 穴径d(mm)最大:89 歯先仕様:歯先硬化処理品
注文コード
72189189
品番
RS80-1B75TQ
参考基準価格(税別)
¥54,800
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
チェーンNo.・歯数・仕様
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
チェーンNo.
RS80
歯数
75
仕様
ハブ径DH(mm):127 ピッチ円直径DP(mm):606.56 穴径d(mm)下穴:33 穴径d(mm)最大:89 歯先仕様:歯先硬化処理品
形状
1B
シリーズ
RS標準下穴
概略質量(kg)
37.7
ハブ長さL(mm)
63
外径Do(Φmm)
621
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません