椿本チエイン
スプロケット 2Bタイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
チェーンNo.・歯数
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
チェーンNo.
RS40
歯数
21
注文コード
72190083
品番
RS40-2B21TQ
参考基準価格(税別)
¥3,720
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
チェーンNo.
RS40
ハブ長さL(mm)
40
形状
2B
歯数
21
シリーズ
RS標準下穴
外径Do(Φmm)
92
概略質量(kg)
1.3
仕様
ハブ径DH(mm):71 ピッチ円直径DP(mm):85.21 穴径d(mm)下穴:12.7 穴径d(mm)最大:47 歯先仕様:歯先硬化処理品
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。