RS50-2B14TQ スプロケット 2Bタイプ 椿本チエイン 72190126

RS50-2B14TQ スプロケット 2Bタイプ 椿本チエイン 72190126
RS50-2B14TQ スプロケット 2Bタイプ 椿本チエイン 72190126

スプロケット 2Bタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個チェーンNo.RS50歯数14注文コード72190126品番RS50-2B14TQ
参考基準価格(税別)¥3,160販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
チェーンNo.RS50ハブ長さL(mm)40形状2B歯数14シリーズRS標準下穴外径Do(Φmm)79概略質量(kg)0.81仕様ハブ径DH(mm):52 ピッチ円直径DP(mm):71.34 穴径d(mm)下穴:12.7 穴径d(mm)最大:32 歯先仕様:歯先硬化処理品
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする