椿本チエイン
スプロケット 2Bタイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
チェーンNo.・歯数
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
チェーンNo.
RS40
歯数
12
注文コード
72190214
品番
RS40-2B12TQ
参考基準価格(税別)
¥1,890
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
チェーンNo.
RS40
ハブ長さL(mm)
35
形状
2B
歯数
12
シリーズ
RS標準下穴
外径Do(Φmm)
55
概略質量(kg)
0.29
仕様
ハブ径DH(mm):32 ピッチ円直径DP(mm):49.07 穴径d(mm)下穴:9.5 穴径d(mm)最大:18 歯先仕様:歯先硬化処理品
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。