椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
ステンレススプロケット 1Bタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チェーンNo.
RS80
歯数
23
注文コード
72190248
品番
RS80-1B23T-SS
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
チェーンNo.・歯数・作用歯数
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ハブ径DH(mm):107 ピッチ円直径DP(mm):186.54 穴径d(mm)下穴:28 穴径d(mm)最大:75
形状
1B
歯数
23
シリーズ
RS標準下穴(ステンレス)
概略質量(kg)
5.1
チェーンNo.
RS80
ハブ長さL(mm)
45
外径Do(Φmm)
200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません