椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
ステンレススプロケット 1Bタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チェーンNo.
RF2080S
作用歯数
12.5
注文コード
72190257
品番
RF2080S-1B1212T-SS
参考基準価格(税別)
¥46,800
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
チェーンNo.・歯数・作用歯数
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ハブ径DH(mm):107 ピッチ円直径DP(mm):204.27 穴径d(mm)下穴:28 穴径d(mm)最大:75
材質
ステンレス
概略質量(kg)
5.6
歯幅(T)(mm)
15
チェーンNo.
RF2080S
ハブ長さL(mm)
45
外径Do(Φmm)
216
ローラ形式
Sローラ
作用歯数
12.5
割出歯数
25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません