椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
プラトップチェーン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
チェーンピッチ(P)(mm)
19.05
仕様
トッププレート幅XW(mm):82.6 プラコンビ仕様 許容速度(m/min)潤滑なし:60 許容速度(m/min)潤滑有:120 搬送タイプ:直線搬送
注文コード
72196733
品番
TN826-PC-U
参考基準価格(税別)
¥54,720
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
チェーンピッチ・仕様・内容量
など
231
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
トッププレート幅XW(mm):82.6 プラコンビ仕様 許容速度(m/min)潤滑なし:60 許容速度(m/min)潤滑有:120 搬送タイプ:直線搬送
形状
TN
タイプ
ユニット(160L)・TN組込み
使用温度範囲(℃)
-20〜80
チェーンピッチ(P)(mm)
19.05
最大許容張力(kN)
6.28
材質(チェーン)
POM+SUS304
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません