プラトップチェーン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ラバーゴムH:22、ラバーゴムL:31、ラバーゴムW:28、ラバーゴム形状:J、ラバーゴム材質:シリコン、ラバーゴム色:薄白 注文コード72197169 品番TP-JSS
参考基準価格(税別)¥1,120 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品はチェーンピッチ・仕様・内容量など231種類から選べます 他の種類を見る
仕様ラバーゴムH:22、ラバーゴムL:31、ラバーゴムW:28、ラバーゴム形状:J、ラバーゴム材質:シリコン、ラバーゴム色:薄白 形状TP-1843-G タイプラバーゴム
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする