※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M11-646 耐熱角深皿 白 SUGICO(スギコ) 72197180 M11-646 耐熱角深皿 白 SUGICO(スギコ) 72197180

耐熱角深皿 白

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72197180 品番 M11-646
参考基準価格(税別)¥1,260 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

耐熱・耐久性に優れたSPS樹脂の食器です。
自動洗浄機、保温庫、滅菌庫でもお使いいただけます。
スチームコンベクションオーブン、電子レンジ等の調理機器の使用にも適しております。(食材の油等で温度が上昇することがございます。設定温度は上限200℃前後を目安にお使いすることをお勧めいたします。)
一般的なホテルパンにぴったり並べられるサイズ展開となっております。盛り付けての再加熱等にもお使いいただけます。
耐薬品性、耐食品汚染性に優れています。

材質SPS 寸法(mm)148×148×H45 容量(mL)410 耐熱温度(℃)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーブンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする