椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
プラトップチェーン
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ラバーゴムH:22、ラバーゴムL:31、ラバーゴムW:18.5、ラバーゴム形状:RD、ラバーゴム材質:シリコン、ラバーゴム色:薄白
注文コード
72197196
品番
TP-DSS
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
この商品は
チェーンピッチ・仕様・内容量
など
231
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ラバーゴムH:22、ラバーゴムL:31、ラバーゴムW:18.5、ラバーゴム形状:RD、ラバーゴム材質:シリコン、ラバーゴム色:薄白
形状
TP-1843-G
タイプ
ラバーゴム
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)