プラトップチェーン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リンク チェーンピッチ(P)(mm)36 仕様トッププレート幅(mm):55、ピン仕様:ステンレスピン、許容速度(m/min)潤滑なし:50、許容速度(m/min)潤滑有:100、最小横曲り半径(mm):150、超低摩擦・耐摩耗、搬送タイプ:曲線搬送用 注文コード72197573 品番TP-UB36-ALF-L
参考基準価格(税別)¥606 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
この商品はチェーンピッチ・仕様・内容量など231種類から選べます 他の種類を見る
仕様トッププレート幅(mm):55、ピン仕様:ステンレスピン、許容速度(m/min)潤滑なし:50、許容速度(m/min)潤滑有:100、最小横曲り半径(mm):150、超低摩擦・耐摩耗、搬送タイプ:曲線搬送用 形状TP-UB36 ライトブルー タイプリンク 使用温度範囲(℃)-20〜(65)80 概略質量(kg/m)1 チェーンピッチ(P)(mm)36 最大許容張力(kN)0.9
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする