椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
プラトップチェーン
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リンク
チェーンピッチ(P)(mm)
38.1
仕様
トッププレート幅XW(mm):114.3、ピン仕様:プラピン、許容速度(m/min)潤滑なし:50、許容速度(m/min)潤滑有:100、許容張力(kN):0.98、超低摩擦・耐摩耗、搬送タイプ:直線搬送
注文コード
72197589
品番
TPS1143P-ALF-L
参考基準価格(税別)
¥604
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
この商品は
チェーンピッチ・仕様・内容量
など
231
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
トッププレート幅XW(mm):114.3、ピン仕様:プラピン、許容速度(m/min)潤滑なし:50、許容速度(m/min)潤滑有:100、許容張力(kN):0.98、超低摩擦・耐摩耗、搬送タイプ:直線搬送
形状
TPS
色
ライトブルー
タイプ
リンク
使用温度範囲(℃)
-20〜(60)80
概略質量(kg/m)
1
チェーンピッチ(P)(mm)
38.1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)