500万画素PoE NVR防犯カメラ16台・夜間フルカラー録画機HDD8TB・27インチ4Kモニターセット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード72197645 品番SEC-N-Y16G-27L-8T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516,780
販売価格(税別)
469,800

500万画素の高画素対応カメラと15.6インチモニターのセット
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置可能で配線がすっきり。(省配線)
フルカラー撮影で夜間もクリアな映像を残せます。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。

出力
画像:HDMI/VGA
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場の侵入禁止エリアや厳重警戒エリアで 仕様カメラサイズ:約70×60×105mm(本体のみ)、約300g(スタンド含む)、カメラ接続台数:16台(最大16台)、カメラ画素:5M:約500万画素 電源カメラ:PoE給電、モニター:DC12V/4A、DC12V/2A(ACアダプター使用) 最大解像度モニター:3840×2160ピクセル 表示色モニター:1,677万色 動作環境カメラ:温度-10℃〜50℃※但し、結露なきこと、モニター:温度:0〜50°、湿度10〜80%(結露なきこと)、レコーダー:温度 0℃〜40℃ ※但し、結露なきこと 入力端子映像:HDMI(2.0)×2/Display Port×2、音声:無し 出力信号100BASE-T(PoE) モニターサイズ27.0インチ、約640×480×190mm,4.72kg ハードディスク内蔵型3.5INCH 8TB
注意
※設置前に必ず仮接続し、正常に動作するか確認をお願いします。
※屋外に設置される場合、雨風が直接かかりにくい軒下などがお勧めです。
※表示はモニターの仕様に準じます。
※2台目以降を増設される場合は、アドレスの設定が必要になります。
※仕様は予告なく変更する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする