椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
バイピッチチェーンホイル
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72199208
品番
RF2120R-1B1100T
参考基準価格(税別)
¥112,000
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
仕様
ハブ径DH(mm):130 ピッチ円直径DP(mm):270.47 穴径d(mm)下穴:45 穴径d(mm)最大:80
材質
スチール
概略質量(kg)
13
歯幅(T)(mm)
24
チェーンNo.
RF2120R
ハブ長さL(mm)
80
外径Do(Φmm)
305
ローラ形式
Rローラ
作用歯数
11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません