椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
バイピッチチェーンホイル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72199217
品番
RF2160S-1B912T
参考基準価格(税別)
¥51,200
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
仕様
ハブ径DH(mm):147 ピッチ円直径DP(mm):312.9 穴径d(mm)下穴:33 穴径d(mm)最大:103
材質
スチール
概略質量(kg)
22.3
歯幅(T)(mm)
30
チェーンNo.
RF2160S
ハブ長さL(mm)
71
外径Do(Φmm)
335
ローラ形式
Sローラ
作用歯数
9.5
割出歯数
19
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません