椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
バイピッチチェーン用ロックスプロケット
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付方式
A
仕様
スリーブ寸法DC(mm):68 スリーブ寸法DF(mm):80 スリーブ寸法L1(mm):21 ハブ径DH(mm):117 ピッチ円直径DP(mm):225.39 最大伝達トルク(N・m):2325 軸穴径d(mm):50
注文コード
72199244
品番
RF2100R-1B1100T-S61250A
参考基準価格(税別)
¥33,400
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
取付方式・仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
歯幅(T)(mm)
18
チェーンNo.
RF2100R
締付ボルト(本数)
12
締付ボルト(サイズ)
M6×25
ハブ長さL(mm)
56
材質
スチール
取付方式
A
外径Do(Φmm)
254
ローラ形式
Rローラ
作用歯数
11
スリーブ枠番
S6
締付トルク(N・m)
16.8
仕様
スリーブ寸法DC(mm):68 スリーブ寸法DF(mm):80 スリーブ寸法L1(mm):21 ハブ径DH(mm):117 ピッチ円直径DP(mm):225.39 最大伝達トルク(N・m):2325 軸穴径d(mm):50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません