仕様AT アタッチメント(mm)C:65 アタッチメント(mm)K:60 アタッチメント(mm)N:100 アタッチメント(mm)O:15 アタッチメント(mm)S:45 アタッチメント(mm)T:9.5 アタッチメント(mm)X:83 アタッチメント1個当たりの付加質量(kg):0.47 アタッチメント使用ボルト:M12 ピンL1+L2(mm):95.5 ローラローラ直径R(mm):69.9 ローラ触軌幅E(mm):32.5
タイプリンク
概略質量(kg/m)18
チェーンNo.RF212R
プレート厚(mm)9.5
ピッチP(mm)152.4
最小引張強度(kN)329
平均引張強度(kN)387
ピン長L1(mm)44.5
ピン長L2(mm)51
リンク内幅W(mm)37.1
ピン径D(mm)19.1
プレート幅H(mm)50.8
ローラ形式Rローラ
アタッチメント型式A2
アタッチメント間隔1L