仕様AT アタッチメント(mm)2C:120 アタッチメント(mm)2X:158 アタッチメント(mm)N:170 アタッチメント(mm)O:15 アタッチメント(mm)S:38 アタッチメント(mm)T:7.9 アタッチメント1個当たりの付加質量(kg):1.22 アタッチメント使用ボルト:M12 ピンL1+L2(mm):83.5 ローラローラ直径R(mm):65 ローラ触軌幅E(mm):32 寸法系:メートル系ピッチ
タイプリンク
概略質量(kg/m)10.4
チェーンNo.RF12250R
プレート厚(mm)7.9
ピッチP(mm)250
最小引張強度(kN)237
平均引張強度(kN)279
ピン長L1(mm)43
ピン長L2(mm)40.5
リンク内幅W(mm)37.1
ピン径D(mm)15.9
プレート幅H(mm)44.5
ローラ形式Rローラ
アタッチメント型式K1
アタッチメント間隔2L